Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5863 TAPPO FILETTATO M 63X1,5

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5863 TAPPO FILETTATO M 63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636142111

Artikelnummer

SCA805.5863

Herstellernummer

805.5863

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

M63X1,5 LIGHT GRIGIO