SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5512.K PRESSAC.EX SIB NERO M12X1.5 LUNGO - 805.EX5512.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8001636258515
Artikelnummer
SCA805.EX5512.K
Herstellernummer
805.EX5512.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
PRESSAC.EX SIB NERO M12x1.5 Lungo. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


