SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5763.K DADO SIB NERO M63X1.5 - 805.EX5763.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
5 ST
EAN
8001636257945
Artikelnummer
SCA805.EX5763.K
Herstellernummer
805.EX5763.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M63X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD


