SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5832 TAPPO SIB GRIGIO M32X1.5 - 805.EX5832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
15 ST
EAN
8001636257891
Artikelnummer
SCA805.EX5832
Herstellernummer
805.EX5832
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M32X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD


