Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RAD4040.SS KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 SI 40-M40X1,5 - 805.RAD4040.SS

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RAD4040.SS KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 SI 40-M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636255613

Artikelnummer

SCA805.RAD4040.SS

Herstellernummer

805.RAD4040.SS

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kit PRESSAC.RAD ACC.S6 Si 40-M40x1,5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Uscita cavo: M40X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Gruppo e categorie EX: IM2. Temperatura ambiente Ta min: 70. Temperaturaambiente Ta max: 220.