Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.N DADI IN OT.NI. 40-M40X1,5 - 805.RL40.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.N DADI IN OT.NI. 40-M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254456

Artikelnummer

SCA805.RL40.N

Herstellernummer

805.RL40.N

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2