Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN2020.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 20-M20X1,5 - 805.RN2020.EN

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN2020.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 20-M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254067

Artikelnummer

SCA805.RN2020.EN

Herstellernummer

805.RN2020.EN

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2