Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RT16.S TAPPI IN ACC.S6 16-M16X1,5 - 805.RT16.S

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RT16.S TAPPI IN ACC.S6 16-M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636252995

Artikelnummer

SCA805.RT16.S

Herstellernummer

805.RT16.S

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAPPI IN ACC.S6 16-M16x1,5.