Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1361 MORSETTIERA T140 2,5MMQ 250V CA - 815.1361

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1361 MORSETTIERA T140 2,5MMQ 250V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001636017051

Artikelnummer

SCA815.1361

Herstellernummer

815.1361

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

140...140 °C

Bohrlochabstand mittig:

8 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

ja

Tiefe:

95.5 mm

Breite:

15.5 mm

MORSETTIERA PA 6.6 SEZ.2,5