Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1364 MORSETTIERA T140 16MMQ 450V CA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1364 MORSETTIERA T140 16MMQ 450V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636017082

Artikelnummer

SCA815.1364

Herstellernummer

815.1364

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

140...140 °C

Bohrlochabstand mittig:

14.5 mm

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

ja

Tiefe:

174 mm

Breite:

30 mm

MORSETTIERA T140 - SINGOLI. Dimen. (mm) 174x30x24. Ø foro di fissaggio (mm) 4,3. Poli 12.