SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.23625 MORSETTIERA T85 6MMQ 450V CA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636113852
Artikelnummer
SCA815.23625
Herstellernummer
815.23625
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
120 mm
Breite:
16.6 mm