Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.23625B MORSETTIERA T85 6MMQ 450V CA BIANCO

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.23625B MORSETTIERA T85 6MMQ 450V CA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636113869

Artikelnummer

SCA815.23625B

Herstellernummer

815.23625B

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

120 mm

Breite:

16.6 mm

6mm² BIANCO