Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2366B MORSETTIERA T85 35MMQ 750V CA BIANCO - 815.2366B

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2366B MORSETTIERA T85 35MMQ 750V CA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636150956

Artikelnummer

SCA815.2366B

Herstellernummer

815.2366B

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...25 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

22 mm

Bemessungsspannung:

750 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

264 mm

Breite:

46 mm

35mm² BIANCO