Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA817.0605 MORSETTO A PIU VIE 5X6MMQ 450V CA - 817.0605

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA817.0605 MORSETTO A PIU VIE 5X6MMQ 450V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636086705

Artikelnummer

SCA817.0605

Herstellernummer

817.0605

Hersteller

SCA

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Bemessungsspannung:

450 V

Morsetti isolati unipolari a più vie - T85. Grandezza nominale: 6mm². N°vie: 5. Capacità di connessione: 5x6mm². Dimensioni: 49x31x24