Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.612 COLLARE ZINCATO D.12-13 - 820.612

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.612 COLLARE ZINCATO D.12-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...13 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636017181

Artikelnummer

SCA820.612

Herstellernummer

820.612

Hersteller

SCA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

12...13 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

sonstige

COLLARE ZINCATO D.12-13