SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.632 COLLARE ZINCATO D.31-32 - 820.632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 31...32 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017259
Artikelnummer
SCA820.632
Herstellernummer
820.632
Hersteller
SCA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31...32 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
sonstige
COLLARE ZINCATO D.31-32


