Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.710 GRAFFETTA ZINCATA D.10-11 - 820.710

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.710 GRAFFETTA ZINCATA D.10-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 10...11 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - einlappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 200 ST

Produktserien

EAN

8001636017280

Artikelnummer

SCA820.710

Herstellernummer

820.710

Hersteller

SCA

Durchmesser:

10...11 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

einlappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Graffetta serie normale, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.