Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/9260 FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X260 - 839.39/9260

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/9260 FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 260 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 2000 ST

EAN

8001636017983

Artikelnummer

SCA839.39/9260

Herstellernummer

839.39/9260

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

260 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X260