SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/9350 FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X360 - 839.39/9350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1500 ST
EAN
8001636017990
Artikelnummer
SCA839.39/9350
Herstellernummer
839.39/9350
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X360


