Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.53140 FASCETTA NYLON NERA 3,5X140

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.53140 FASCETTA NYLON NERA 3,5X140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

8001636018232

Artikelnummer

SCA839.53140

Herstellernummer

839.53140

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

140 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NERA 3,5X140