SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.2020 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D20 - 864.2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Steck
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636192932
Artikelnummer
SCA864.2020
Herstellernummer
864.2020
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø20mm


