Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.2032 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D32 - 864.2032

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.2032 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636192956

Artikelnummer

SCA864.2032

Herstellernummer

864.2032

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Farbe:

grau

ø32mm