Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.2040 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D40 - 864.2040

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.2040 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636193021

Artikelnummer

SCA864.2040

Herstellernummer

864.2040

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

Steck

Farbe:

grau

ø40mm