SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.232 CURVA 90° C/BICCHIERI D.32 - 864.232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Packung
25 ST
EAN
8001636035338
Artikelnummer
SCA864.232
Herstellernummer
864.232
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
ø32mm


