SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.316 GIUNTO A TENUTA STAGNA D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Packung
50 ST
Produktserien
Serie TUBE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019253
Artikelnummer
SCA864.316
Herstellernummer
864.316
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Serie TUBE: elementi di raccordo, accessori per tubo portacavo. Con gli accessori per tubo portacavo illustrati in questa sezione è possibile realizzare impianti a vista affidabili e sicuri: dalla esecuzione del tracciato, all'intestatura del tubo su centralini e scatole, al fissaggio dello stesso a parete. L'installazione di questi accessori con tubi rigidi in materiale termoplastico, assicura ai cavi una elevata protezione meccanica ed un adeguato isolamento elettrico. Versioni: Curve ispezionabili, Giunti a T ispezionabili, Curve a 90°, Giunti. Elementi di raccordo per la realizzazione del percorso con tubi rigidi: sono disponibili diversi tipi di curva a 90 gradi (intere o in due pezzi per ispezione, con e senza bicchiere, etc.), di giunti a T ispezionabili e di manicotti; questi accessori possono essere forniti sia con grado di protezione IP40 che IP65. L'offerta comprende pure dei manicotti con grado di protezione IP65 per raccordo di tubi rigidi con guaine flessibili.• Non sottoporre i tubi e gli accessori , nel trasporto e nello stoccaggio, a carichi eccessivi tali da causare deformazioni permanenti. Curare che l'immagazzinamento avvenga in luoghi asciutti • Non esporre i tubi di materiale plastico e gli accessori, nel trasporto e nello stoccaggio, ad irraggiamento solare diretto. La temperatura ambientale deve essere compresa tra -5°C e +60°C • In caso di distacco di un tubo o di un accessorio dalla parete, rivolgersi a un installatore qualificato. In ogni caso prima di qualunque intervento,togliere sempre la tensione dall'impianto. • I tubi a vista non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.


