Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.606 GIUNTO SCATOLA-GUAINA D16 PG16 - 864.606

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.606 GIUNTO SCATOLA-GUAINA D16 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steck

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636035239

Artikelnummer

SCA864.606

Herstellernummer

864.606

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

Steck

Mit Außengewinde:

ja

PG16 ø16mm