SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.663 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.40G 50X1,5 - 864.663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Packung
15 ST
EAN
8001636103501
Artikelnummer
SCA864.663
Herstellernummer
864.663
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
M50X1,5 ø40mm


