Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.665 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.50G 63X1,5

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.665 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.50G 63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636103518

Artikelnummer

SCA864.665

Herstellernummer

864.665

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

Steck

M63X1,5 ø50mm