SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.725 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636019390
Artikelnummer
SCA864.725
Herstellernummer
864.725
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
grau
ø25mm ø20mm