Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.732 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.32 - 864.732

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.732 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung - Gewinde

  • Farbe - grau

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636019406

Artikelnummer

SCA864.732

Herstellernummer

864.732

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung:

Gewinde

Farbe:

grau

Mit Außengewinde:

ja

ø32mm ø25mm