Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.740 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.40 - 864.740

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.740 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8001636019413

Artikelnummer

SCA864.740

Herstellernummer

864.740

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

grau

ø40mm ø32mm