SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.832 MANICOTTO TUBO D.32/GUAINA D32 - 864.832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8001636058313
Artikelnummer
SCA864.832
Herstellernummer
864.832
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
ø32mm ø32mm


