SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.9050 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D50 - M50 - 864.9050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Durchmesser - 62 mm
Ausführung - Steck
Farbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8001636193014
Artikelnummer
SCA864.9050
Herstellernummer
864.9050
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Durchmesser:
62 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø50mm M50X1,5


