Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA865.006 GUAINA NERA PER CAVI D.6 - 865.006

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA865.006 GUAINA NERA PER CAVI D.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 200 M

Produktserien

EAN

8001636019475

Artikelnummer

SCA865.006

Herstellernummer

865.006

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

6 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

nein

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.