Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA865.221 GUIDA DIN ESECUZ.OMEGA 35X7,5 FORATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA865.221 GUIDA DIN ESECUZ.OMEGA 35X7,5 FORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 35 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8001636068688

Artikelnummer

SCA865.221

Herstellernummer

865.221

Hersteller

SCA

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

35 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN esecuzione omega, forata (18x6,3)