SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.316 GIUNTO LINEARE PER TUBO D.16 SERIE SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211343
Artikelnummer
SCA866.316
Herstellernummer
866.316
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Giunto lineare in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


