Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.516 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.16 SMART

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.516 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.16 SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636211404

Artikelnummer

SCA866.516

Herstellernummer

866.516

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.