Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.540 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.40 SMART

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.540 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.40 SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8001636211442

Artikelnummer

SCA866.540

Herstellernummer

866.540

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.