Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.550 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.50 SMART - 866.550

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.550 GIUNTO TUBO-SCATOLA PER TUBO D.50 SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8001636211459

Artikelnummer

SCA866.550

Herstellernummer

866.550

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Giunto per raccordo tubo rigido-scatola, in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.