SCAME PARRE S.P.A. - SCA866.850 GIUNTO TUBO-GUAINA PER TUBO D.50 SMART - 866.850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211510
Artikelnummer
SCA866.850
Herstellernummer
866.850
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Giunto per raccordo tubo rigido-guaina (di pari diametro), in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


