SCAME PARRE S.P.A. - SCA874.R6060 CANALE ASOLATO RIDOTTO 60X60 - 874.R6060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
32 M
EAN
8001636058160
Artikelnummer
SCA874.R6060
Herstellernummer
874.R6060
Hersteller
SCA
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
1 VIA GRIGIO


