Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4411 CASSETTA DA INCASSO 118X 96X50 - 875.4411

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4411 CASSETTA DA INCASSO 118X 96X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 120 ST

Produktserien

EAN

8001636159430

Artikelnummer

SCA875.4411

Herstellernummer

875.4411

Hersteller

SCA

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

118 mm

Breite:

96 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.