SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.1207AD MINICANALE ADESIVO 12X7 BIANCO - 876.1207AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 12 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
160 M
EAN
8001636107141
Artikelnummer
SCA876.1207AD
Herstellernummer
876.1207AD
Hersteller
SCA
Breite:
12 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9.003
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


