Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.3015 MINICANALE 30X15 BIANCO - 876.3015

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.3015 MINICANALE 30X15 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 60 M

Produktserien

EAN

8001636107264

Artikelnummer

SCA876.3015

Herstellernummer

876.3015

Hersteller

SCA

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9003

Nutzbarer Querschnitt:

288 mm²

Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)