Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4020AV MINICANALE C/COP.AVVOLG. 40X20 BIANCO - 876.4020AV

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4020AV MINICANALE C/COP.AVVOLG. 40X20 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 36 M

Produktserien

EAN

8001636107226

Artikelnummer

SCA876.4020AV

Herstellernummer

876.4020AV

Hersteller

SCA

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9.003

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

496 mm²

Minicanale portacavi con coperchio avvolgente (smontabile con attrezzo)