Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AL5DE318 PRESA 420A 3P+T 1000V - 899.AL5DE318

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AL5DE318 PRESA 420A 3P+T 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 420 A

  • Bauform - Anbausteckdose

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636314938

Artikelnummer

SCA899.AL5DE318

Herstellernummer

899.AL5DE318

Hersteller

SCA

Stromstärke:

420 A

Bauform:

Anbausteckdose

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

420A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare