SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AS2CE370 PRESA MOBILE 250A 3P+T 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Bauform - Kupplung
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kontaktmaterial - CuZn
Packung
1 ST
EAN
8001636314440
Artikelnummer
SCA899.AS2CE370
Herstellernummer
899.AS2CE370
Hersteller
SCA
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
250A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare