Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AS2PR395 SPINA MOBILE 250A 3P+T 1000V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AS2PR395 SPINA MOBILE 250A 3P+T 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 250 A

  • Bauform - Stecker

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636314334

Artikelnummer

SCA899.AS2PR395

Herstellernummer

899.AS2PR395

Hersteller

SCA

Stromstärke:

250 A

Bauform:

Stecker

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

250A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare