SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0032611 INSERTO MASCHIO 3 POLI - 920.0032611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636059679
Artikelnummer
SCA920.0032611
Herstellernummer
920.0032611
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


