Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0032711 INSERTO FEMMINA 3 POLI - 920.0032711

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0032711 INSERTO FEMMINA 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636059686

Artikelnummer

SCA920.0032711

Herstellernummer

920.0032711

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 3P FEMMINA